Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil Zamak vern. geb. für 8mm Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrückerlochteil Zamak vern. geb. für 8mm Vierkant
Türdrückerlochteil Zamak vern. geb. für 8mm Vierkant
Artikel-Nr.:
     4708-6161403
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     5142.2000/DR
EAN/GTIN:
     7630153400506
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrückerlochteil Zamak vern. geb. für 8mm Vierkant

Paar mit Verbindungsstift
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausladung:
42 mm
Grundfarbe:
Grau
Ausführung:
Türdrücker-Lochteil
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türdrücker
Material:
Zink-Druckguss
Oberfläche:
gebürstet
Farbe/Oberfläche:
vernickelt gebürstet
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
130 mm
Lochteil/Paar:
Türdrücker-Lochteil
Modellbezeichnung:
5142,5142
ø Ansatz:
16 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Türdrücker,Türdrücker
SAP Text:
Türdrücker-Lochteil,Türdrücker-Lochteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.