Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette PZ MEGA 34.148 Mess.vern.matt 55/5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselrosette PZ MEGA 34.148 Mess.vern.matt 55/5mm
Schlüsselrosette PZ MEGA 34.148 Mess.vern.matt 55/5mm
Schlüsselrosette PZ MEGA 34.148 Mess.vern.matt 55/5mm
Artikel-Nr.:
     4708-6161153
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE100530
EAN/GTIN:
     7630503724146
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette pz messing
schlüssel-rosetten pz
Schlüsselrosette PZ MEGA 34.148 Mess.vern.matt 55/5mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Form:
rund
Grundfarbe:
Grau
Lochung:
PZ
Packung:
1 Stück
Produktart:
Rosette
Material:
Messing
Schrauben:
3.5 mm
Schraubendistanz:
38 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
Führung/Lochung:
PZ
für:
Zylinder
ø Rosette:
55 mm
ø/S Rosette:
55/5 mm
Rosettenart:
Schraubrosette
Stärke Rosette:
5 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Drücker- und Schlüsselrosette,Drücker- und Schlüsselrosette
SAP Text:
Schlüsselrosette,Schlüsselrosette
Weitere Suchbegriffe: schlüssel rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.