Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil MEGA 32.611 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrückerlochteil MEGA 32.611 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm
Türdrückerlochteil MEGA 32.611 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm
Türdrückerlochteil MEGA 32.611 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm
Artikel-Nr.:
     4708-6160605
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE109913
EAN/GTIN:
     7630503726867
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrückerlochteil MEGA 32.611 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm

Weitere Informationen:
Ausladung:
52 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Grundfarbe:
Grau
Ausführung:
Türdrücker-Lochteil
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türdrücker
Material:
Zink-Druckguss
Produktlinie:
600,600
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
118.5 mm
Lochteil/Paar:
Türdrücker-Lochteil
Modellbezeichnung:
32.611,32.611
ø Ansatz:
16 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Türdrücker,Türdrücker
SAP Text:
Türdrücker-Lochteil,Türdrücker-Lochteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.