Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar MEGA 32.111 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm Türstärke 50-65mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Türdrückerpaar MEGA 32.111 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm Türstärke 50-65mm
Türdrückerpaar MEGA 32.111 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm Türstärke 50-65mm
Türdrückerpaar MEGA 32.111 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm Türstärke 50-65mm
Artikel-Nr.:
     4708-6160505
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE110043
EAN/GTIN:
     7630503726904
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrückerpaar MEGA 32.111 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm Türstärke 50-65mm

Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausladung:
52 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Grundfarbe:
Grau
Ausführung:
Türdrückerpaar
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türdrücker
Material:
Zink-Druckguss
Türstärke:
38 - 50 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
115 mm
Lochteil/Paar:
Türdrückerpaar
Modellbezeichnung:
32.111,32.111
ø Ansatz:
16 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Türdrücker,Türdrücker
SAP Text:
Türdrückerpaar,Türdrückerpaar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,11*
€ 42,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.