Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Rosetten-Garnitur HOPPE, 8mm, Edelstahl matt, 52/7mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WC-Rosetten-Garnitur HOPPE, 8mm, Edelstahl matt, 52/7mm
WC-Rosetten-Garnitur HOPPE, 8mm, Edelstahl matt, 52/7mm
Artikel-Nr.:
     4708-6148136
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     BA-6148136
EAN/GTIN:
     7630153439872
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
WC-Rosetten-Garnitur HOPPE, 8mm, Edelstahl matt, 52/7mm

zum aufklipsen auf Kunststoff-Befestigungsplatte, mit Befestigungsschrauben für Türstärke 37-42 mm Garnitur für 1 Türe bestehend aus: 1 Aussenrosette mit Sichtscheibe weiss/rot und Münzschlitz 1 Innenrosette mit Riegelolive und 4-kant-Stift 7 mm, festdrehbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Form:
rund
Grundfarbe:
Grau
Lochung:
WC 8 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
WC-Rosette
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
duraplus®,duraplus®
Schraubendistanz:
38 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
matt
Führung/Lochung:
WC 8 mm
für:
WC
Montagematerial:
mit Befestigungsschrauben
Modellbezeichnung:
E42KVS,E42KVS
ø Rosette:
52 mm
ø/S Rosette:
52/8 mm
Rosettenart:
Klippsrosette
Stärke Rosette:
8 mm
Verriegelung:
mit rot/weiss-Anzeige
Produkttitel:
WC-Rosette,WC-Rosette
SAP Text:
WC-Rosette,WC-Rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.