Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur HOPPE Amsterdam mit Kunstoff-Führung PZ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Drückergarnitur HOPPE Amsterdam mit Kunstoff-Führung PZ
Drückergarnitur HOPPE Amsterdam mit Kunstoff-Führung PZ
Drückergarnitur HOPPE Amsterdam mit Kunstoff-Führung PZ
Artikel-Nr.:
     4708-6147613
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11540709
EAN/GTIN:
     4012789790313
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur HOPPE Amsterdam mit Kunstoff-Führung PZ

Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Schnellstift-Verbindung, Flachschild 230/44/2 mm (lose) mit Kunststoff-Führung, mit Befestigunsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausladung:
58 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 3
Distanz:
78 mm
Grundfarbe:
Grau
Lochung:
PZ 78 ,PZ
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
duraplus® / Amsterdam,duraplus® / Amsterdam
Türstärke:
35 - 45 mm
Oberfläche:
matt
Breite Schild:
44 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Schild
L/B/S Schild:
230/44/2 mm
Länge Drücker:
125 mm
Länge Schild:
230 mm
Modellbezeichnung:
E1400Z/E353FL/E353FL,E1400Z/E353FL/E353FL
Stärke Schild:
2 mm
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,77*
€ 40,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,54*
€ 38,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,20*
€ 37,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,16*
€ 35,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,78*
€ 35,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,68*
€ 29,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.