Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieberosette GLUTZ 6127.2 RZ eckig, für Zylinderüberstand 12-18mm Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schieberosette GLUTZ 6127.2 RZ eckig, für Zylinderüberstand 12-18mm Edelstahl matt
Schieberosette GLUTZ 6127.2 RZ eckig, für Zylinderüberstand 12-18mm Edelstahl matt
Schieberosette GLUTZ 6127.2 RZ eckig, für Zylinderüberstand 12-18mm Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6108232
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     227443
EAN/GTIN:
     7613212274430
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüsselrosette edelstahl
schlüssel rosette
Schieberosette GLUTZ 6127.2 RZ eckig, für Zylinderüberstand 12-18mm Edelstahl matt

für Rohrrahmentüren mit Zylinderabdeckung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Breite Rosette:
32.5 mm
Form:
rechteckig
Grundfarbe:
Grau
Höhe Rosette:
77 mm
Lochung:
RZ
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schutzrosette
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Zylinderüberstand:
12 - 18 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Führung/Lochung:
RZ
für:
Zylinder
H/B/S Rosette:
77/32.5/7 mm
Modellbezeichnung:
6127,6126,6127,6126
Schutzeinsatz:
mit Panzerung
Stärke Rosette:
7 mm
Produkttitel:
Schieberosette,Schieberosette
SAP Text:
Schieberosette,Schieberosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.