Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriffe 37/130/12mm Mess.verchr.pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschelgriffe 37/130/12mm Mess.verchr.pol.
Muschelgriffe 37/130/12mm Mess.verchr.pol.
Muschelgriffe 37/130/12mm Mess.verchr.pol.
Artikel-Nr.:
     4708-6081035
Hersteller:
     VALLI + VALLI
Herst.-Nr.:
     63.940.11.4
EAN/GTIN:
     8004002065830
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
muschelgriffe
Muschelgriffe 37/130/12mm Mess.verchr.pol.

mit Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren / Holz
B/H/T:
37/130/13 mm
B/H/T Einlass:
25/91/9 mm
Breite:
37 mm
Breite Einlass:
25 mm
Form:
oval
Höhe:
130 mm
Höhe Einlass:
91 mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt poliert
Material:
Messing
Montageart:
eingelassen
ø:
mm
Montage:
zum Einpressen
Oberfläche:
poliert
Öffnung:
mm
Packung:
1 Stück
Tiefe:
13 mm
Tiefe Einlass:
9 mm
Überstand:
3 mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Muschelgriff
Produkttitel:
Schiebetür-Muschelgriff
SAP Text:
Schiebetür-Muschelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.