Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückergarnitur Lama PZ, verchromt poliert mit Flachrosette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrückergarnitur Lama PZ, verchromt poliert mit Flachrosette
Türdrückergarnitur Lama PZ, verchromt poliert mit Flachrosette
Artikel-Nr.:
     4708-6078032
Hersteller:
     OLIVARI
Herst.-Nr.:
     M106NY8BCR
EAN/GTIN:
     7630153402906
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur Lama PZ, verchromt poliert mit Flachrosette

mit Hochstellfeder Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Verbindungsstift, Drücker- und Schlüsselrosetten 51/5 mm, Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausladung:
56 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 3
Farbe/Oberfläche:
verchromt poliert
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Grundfarbe:
Grau
Hochhaltefeder:
ja
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
124 mm
Lochung:
PZ - ,PZ
Material:
Messing
ø Rosette:
51 mm
ø/S Rosette:
51/5 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
LAMA L,LAMA L
Stärke Rosette:
5 mm
Türstärke:
35 - 50 mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,16*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 165,28*
€ 196,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 163,15*
€ 194,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 158,16*
€ 188,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 155,93*
€ 185,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 132,16*
€ 157,27
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.