Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker-Grt. BB BELAMO chrom poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrücker-Grt. BB BELAMO chrom poliert
Türdrücker-Grt. BB BELAMO chrom poliert
Türdrücker-Grt. BB BELAMO chrom poliert
Artikel-Nr.:
     4708-6077011
Hersteller:
     VALLI + VALLI
Herst.-Nr.:
     56.197.11.1
EAN/GTIN:
     8004002295251
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrücker-Grt. BB BELAMO chrom poliert

mit Hochstellfeder Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Verbindungsstift, Drücker- und Schlüsselrosetten 50/11 mm, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausladung:
48 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 2
Grundfarbe:
Grau
Lochung:
BB - ,BB
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Material:
Zink-Druckguss
Produktlinie:
Belamo,Belamo
Türstärke:
35 - 46 mm
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
verchromt poliert
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Hochhaltefeder:
ja
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
132 mm
ø Rosette:
50 mm
ø/S Rosette:
50/11 mm
Stärke Rosette:
11 mm
Veredelung:
verchromt
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 143,59*
€ 170,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,49*
€ 169,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 137,40*
€ 163,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 135,88*
€ 161,70
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 114,05*
€ 135,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.