Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Rosetten OLIVARI Verona V, 8mm, verchromt matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WC-Rosetten OLIVARI Verona V, 8mm, verchromt matt
WC-Rosetten OLIVARI Verona V, 8mm, verchromt matt
WC-Rosetten OLIVARI Verona V, 8mm, verchromt matt
Artikel-Nr.:
     4708-6075136
Hersteller:
     OLIVARI
Herst.-Nr.:
     BA-6075136
EAN/GTIN:
     7630153440335
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
WC-Rosetten OLIVARI Verona V, 8mm, verchromt matt

zum aufklipsen auf Befestigungsplatte 1 Aussenrosette mit Münzschlitz 1 Innenrosette mit Riegelolive und 4-kant-Stift 7 mm Türstärke 39-48 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Form:
rund
Grundfarbe:
Grau
Lochung:
WC 8 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
WC-Rosette
Material:
Messing
Produktlinie:
Verona V,Verona V
Schraubendistanz:
38 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
verchromt matt
Führung/Lochung:
WC 8 mm
für:
WC
Modellbezeichnung:
V,V
ø Rosette:
51 mm
ø/S Rosette:
51/5 mm
Rosettenart:
Klippsrosette
Stärke Rosette:
5 mm
Veredelung:
verchromt
Verriegelung:
ohne Anzeige
Produkttitel:
WC-Rosette,WC-Rosette
SAP Text:
WC-Rosette,WC-Rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,16*
€ 65,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,35*
€ 63,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,01*
€ 63,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,74*
€ 52,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.