Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückergarnitur Lotus Q BB, edelstahlfinish superfinish


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrückergarnitur Lotus Q BB, edelstahlfinish superfinish
Türdrückergarnitur Lotus Q BB, edelstahlfinish superfinish
Türdrückergarnitur Lotus Q BB, edelstahlfinish superfinish
Artikel-Nr.:
     4708-6074431
Hersteller:
     OLIVARI
Herst.-Nr.:
     M241NB8BIS
EAN/GTIN:
     7630945454380
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur Lotus Q BB, edelstahlfinish superfinish

mit Hochstellfeder Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Verbindungsstift, Drücker- und Schlüsselrosetten 51/51/5 mm, Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausladung:
62 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 3
Breite Rosette:
51 mm
Farbe/Oberfläche:
edelstahlfinish/superfinish
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, quadratisch
Grundfarbe:
Grau
H/B/S Rosette:
51/51/5 mm
Hochhaltefeder:
ja
Höhe Rosette:
51 mm
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
140 mm
Lochung:
BB - ,BB
Material:
Messing
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
Lotus Q,Lotus Q
Stärke Rosette:
5 mm
Türstärke:
35 - 50 mm
Veredelung:
edelstahlfinish / superfinish
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,31*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 219,49*
€ 261,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 218,50*
€ 260,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 215,72*
€ 256,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 208,41*
€ 248,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 178,31*
€ 212,19
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.