Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette SpaceQ, WC 8mm, verchromt poliert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schlüsselrosette SpaceQ, WC 8mm, verchromt poliert
Schlüsselrosette SpaceQ, WC 8mm, verchromt poliert
Schlüsselrosette SpaceQ, WC 8mm, verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     4708-6074236
Hersteller:
     OLIVARI
Herst.-Nr.:
     BA-6074236
EAN/GTIN:
     7630153440281
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette wc
schlüssel rosette
Schlüsselrosette SpaceQ, WC 8mm, verchromt poliert

zum aufklipsen auf Befestigungsplatte 1 Aussenrosette mit Münzschlitz 1 Innenrosette mit Riegelolive und 4-kant-Stift 7 mm Türstärke 41-45 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Breite Rosette:
51 mm
Farbe/Oberfläche:
verchromt poliert
Form:
quadratisch
Führung/Lochung:
WC 8 mm
für:
WC
Grundfarbe:
Grau
H/B/S Rosette:
51/51/5 mm
Höhe Rosette:
51 mm
Lochung:
WC 8 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Paar
Produktlinie:
Space Q,Space Q
Rosettenart:
Klippsrosette
Schraubendistanz:
38 mm
Stärke Rosette:
5 mm
Veredelung:
verchromt
Verriegelung:
ohne Anzeige
Produktart:
WC-Rosette
Produkttitel:
WC-Rosette,WC-Rosette
SAP Text:
WC-Rosette,WC-Rosette
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,26*
€ 94,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,33*
€ 93,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,14*
€ 72,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.