Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild HAGER, BB Messing pol. 50/6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschild HAGER, BB Messing pol. 50/6mm
Schlüsselschild HAGER, BB Messing pol. 50/6mm
Artikel-Nr.:
     4708-6036531
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     20.1540 BB
EAN/GTIN:
     7612056175224
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild
Schlüsselschild HAGER, BB Messing pol. 50/6mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Form:
rund
Grundfarbe:
Gelb
Lochung:
BB
Packung:
1 Stück
Produktart:
Rosette
Material:
Messing
Schraubendistanz:
38 mm
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
poliert
Führung/Lochung:
BB
für:
Zylinder
Modellbezeichnung:
1540/1540H,1540/1540H
ø Rosette:
50 mm
ø/S Rosette:
50/6 mm
Stärke Rosette:
6 mm
Produkttitel:
Drücker- und Schlüsselrosette,Drücker- und Schlüsselrosette
SAP Text:
Schlüsselrosette,Schlüsselrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.