Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker-Grt. Hoppe Atlanta PZ / Mess.pol.Resista 122/8mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrücker-Grt. Hoppe Atlanta PZ / Mess.pol.Resista 122/8mm
Türdrücker-Grt. Hoppe Atlanta PZ / Mess.pol.Resista 122/8mm
Artikel-Nr.:
     4708-6013413
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2736134
EAN/GTIN:
     4012789163728
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrücker-Grt. Hoppe Atlanta PZ / Mess.pol.Resista 122/8mm

mit Hochstellfeder Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Schnellstift-Verbindung, Drücker- und Schlüsselrosetten 52/10 mm, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausladung:
58 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 3
Grundfarbe:
Grau
Lochung:
PZ - ,PZ
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Material:
Messing
Produktlinie:
duraplus® / Atlanta,duraplus® / Atlanta
Türstärke:
37 - 42 mm
Oberfläche:
poliert / Resista®
Farbe/Oberfläche:
Resista®/poliert
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Hochhaltefeder:
ja
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
122 mm
Modellbezeichnung:
M1530/23K/23KS,M1530/23K/23KS
ø Rosette:
52 mm
ø/S Rosette:
52/10 mm
Stärke Rosette:
10 mm
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,70*
€ 48,51*
Lager 4708
9
€ 9,50*
ab € 45,30*
€ 59,81*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,81*
€ 71,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,00*
€ 70,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,86*
€ 66,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,82*
€ 65,24
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,96*
€ 64,21
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,30*
€ 53,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.