Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschablage 300/156/21mm, mattverchromt P+S 8209ZN1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschablage 300/156/21mm, mattverchromt P+S 8209ZN1
Duschablage 300/156/21mm, mattverchromt P+S 8209ZN1
Artikel-Nr.:
     4708-5799702
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8209ZN1
EAN/GTIN:
     4061202093449
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Duschablage 300/156/21mm, mattverchromt P+S 8209ZN1

Duschablage, auch zur Stabilisierung der Festteilverglasung für Glasstärken 8 / 10 mm. Glas-Wand 90° starr. Links / rechts verwendbar. Inkl. Schrauben, ohne Dübel
Weitere Informationen:
Breite:
156 mm
Glasstärke:
8 - 10 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
300 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Badablage
Material:
ZAMAK®
Oberfläche:
matt
Material/Oberfläche:
ZAMAK® verchromt matt
Modellbezeichnung:
8209
Veredelung:
verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.