Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtprofile Chromdekor Glas-Glas 180° Magnet, Länge 2010mm für ein einseitig öffnendes Duschtürband


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Dichtprofile Chromdekor Glas-Glas 180° Magnet, Länge 2010mm für ein einseitig öffnendes Duschtürband
Dichtprofile Chromdekor Glas-Glas 180° Magnet, Länge 2010mm für ein einseitig öffnendes Duschtürband
Artikel-Nr.:
     4708-5731324
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8852KU7-8-2010
EAN/GTIN:
     4061202056345
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband
Dichtprofile Chromdekor Glas-Glas 180° Magnet, Länge 2010mm für ein einseitig öffnendes Duschtürband

für ein einseitig öffnendes Duschtürband
Weitere Informationen:
Anwendung:
Glas/Glas 180°
Anwendungsbereich:
Badezimmer / Duschen / Glas
Glasstärke:
6 / 8 mm
Länge:
2010 mm,2010 mm
Packung:
1 Set
Produktart:
Profil
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
glänzend
Glaseinstand:
12 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff verchromt glänzend
Modellbezeichnung:
8852,8852
Profilart:
Dichtungsprofil
Veredelung:
verchromt
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,10*
€ 57,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,71*
€ 56,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,82*
€ 53,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,46*
€ 51,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,31*
€ 50,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,45*
€ 42,19
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.