Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgriff-Paar, 32X32mm, verchromt glänzend P+S 8378ZN5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Türgriff-Paar, 32X32mm, verchromt glänzend P+S 8378ZN5
Türgriff-Paar, 32X32mm, verchromt glänzend P+S 8378ZN5
Türgriff-Paar, 32X32mm, verchromt glänzend P+S 8378ZN5
Artikel-Nr.:
     4708-5706273
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8378ZN5
EAN/GTIN:
     4061202095450
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türgriff-Paar, 32X32mm, verchromt glänzend P+S 8378ZN5

beidseitig
Weitere Informationen:
Ausladung:
30 mm
Anwendungsbereich:
Glas / Türen / Duschen / Badezimmer
Form:
kubisch
Glasbohrung:
14 mm
Glasstärke:
6 / 8 / 10 mm
Packung:
1 Paar
Montage:
mit Bohrung
Produktart:
Türknopf
Material:
ZAMAK®
Oberfläche:
glänzend
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Material/Oberfläche:
ZAMAK® verchromt glänzend
Modellbezeichnung:
8378,8378
Veredelung:
verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,52*
€ 67,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,99*
€ 61,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.