Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürknopf Ø/T=10/22mm Messing chrom poliert Ø=6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürknopf Ø/T=10/22mm Messing chrom poliert Ø=6mm
Glastürknopf Ø/T=10/22mm Messing chrom poliert Ø=6mm
Artikel-Nr.:
     4708-5540201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59.49101.01
EAN/GTIN:
     7630945443483
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Glastürknopf Ø/T=10/22mm Messing chrom poliert Ø=6mm

mit Unterlagscheibe, 2 Kunststoffscheiben und 1 Schraube M 4
Weitere Informationen:
Ausladung:
22 mm
Anwendungsbereich:
Glas / Türen
Form:
zylindrisch
Glasbohrung:
6 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türknopf
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt poliert
ø Knopf:
10 mm
Veredelung:
verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.