Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dopp.Glastürscharnier eckig 30 Mess.chr.matt f.Winkelmontage für Glasstärke 6-8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dopp.Glastürscharnier eckig 30 Mess.chr.matt f.Winkelmontage für Glasstärke 6-8mm
Dopp.Glastürscharnier eckig 30 Mess.chr.matt f.Winkelmontage für Glasstärke 6-8mm
Artikel-Nr.:
     4708-5508202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.34600.02
EAN/GTIN:
     7630945442011
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
Dopp.Glastürscharnier eckig 30 Mess.chr.matt f.Winkelmontage für Glasstärke 6-8mm

Profilstärke 3 mm
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
30 mm
Anwendungsbereich:
Glas / Möbel
Breite:
50 mm
Flügelgewicht:
15 kg
Form:
eckig
Glasbohrung:
14 mm
Glasstärke:
6 - 8 mm
Packung:
1 Stück
Montage:
mit Bohrung / Winkelmontage
Produktart:
Türband
Material:
Messing
Schliessfunktion:
ohne Zuhaltung
Oberfläche:
matt
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Messing matt
Weitere Suchbegriffe: glastürband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.