Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dopp.Glastürscharnier eckig 30 Mess.chr.pol.für Winkelmontage für Glasstärke 6-8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dopp.Glastürscharnier eckig 30 Mess.chr.pol.für Winkelmontage für Glasstärke 6-8mm
Dopp.Glastürscharnier eckig 30 Mess.chr.pol.für Winkelmontage für Glasstärke 6-8mm
Artikel-Nr.:
     4708-5508201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.34600.01
EAN/GTIN:
     7630945442004
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
Dopp.Glastürscharnier eckig 30 Mess.chr.pol.für Winkelmontage für Glasstärke 6-8mm

Profilstärke 3 mm
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
30 mm
Anwendungsbereich:
Glas / Möbel
Breite:
50 mm
Flügelgewicht:
15 kg
Form:
eckig
Glasbohrung:
14 mm
Glasstärke:
6 - 8 mm
Packung:
1 Stück
Montage:
mit Bohrung / Winkelmontage
Produktart:
Türband
Material:
Messing
Schliessfunktion:
ohne Zuhaltung
Oberfläche:
poliert
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Messing poliert
Weitere Suchbegriffe: glastürband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.