Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürscharnier innliegend bis 6kg, 5-8mm Glas, Bohr-Dm 10mm Edelstahl poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürscharnier innliegend bis 6kg, 5-8mm Glas, Bohr-Dm 10mm Edelstahl poliert
Glastürscharnier innliegend bis 6kg, 5-8mm Glas, Bohr-Dm 10mm Edelstahl poliert
Glastürscharnier innliegend bis 6kg, 5-8mm Glas, Bohr-Dm 10mm Edelstahl poliert
Artikel-Nr.:
     4708-5507301
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     15.06.470-0
EAN/GTIN:
     5704866055390
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
Glastürscharnier innliegend bis 6kg, 5-8mm Glas, Bohr-Dm 10mm Edelstahl poliert

für inliegende Türen, Türgrösse max. 650 x 900 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
einliegend
Bandhöhe:
31 mm
Anwendungsbereich:
Glas / Möbel
Breite:
52 mm
Flügelgewicht:
12 kg
Form:
abgerundet
Glasbohrung:
10 mm
Glasstärke:
5 - 8 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Packung:
1 Stück
Montage:
mit Bohrung
Produktart:
Türband
Material:
Edelstahl
Schliessfunktion:
ohne Zuhaltung
Oberfläche:
poliert
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl poliert
Weitere Suchbegriffe: glastürband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.