Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 500mm, anthrazit, mit Vollauszug Silent System 70kg, KS 16mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 500mm, anthrazit, mit Vollauszug Silent System 70kg, KS 16mm
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 500mm, anthrazit, mit Vollauszug Silent System 70kg, KS 16mm
Artikel-Nr.:
     4708-5393116
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     BA-5393116
EAN/GTIN:
     7630153446665
Suchbegriffe:
Seitenteile für Schubladen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 500mm, anthrazit, mit Vollauszug Silent System 70kg, KS 16mm

Eigenfertigung mit Holzrückwänden für individuelle Breiten Set bestehend aus: 1 Paar Zargen L/R mit Abdeckkappen 2 Stück Frontanbindungen zum Einschlagen 1 Paar Holzrückwandhalter L/R 2 Stück TopSide 1 Paar Führung Actro Silent System XL 70 kg L/R
Weitere Informationen:
Auszug:
Unterflurführung / Vollauszug
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkasten,Schubkästen / Innenschubkasten
Belastbarkeit:
70 kg
Grundfarbe:
Schwarz,Schwarz
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Farbe:
Anthrazit
Ausführung:
links / rechts
Nennlänge:
500 mm
Packung:
1 Set
Montage:
Korpusseite
Produktart:
Schubkasten zerlegt
Material:
Stahl / Kunststoff
Produktlinie:
ArciTech,ArciTech
Rückwand:
ohne
Seitenelemente:
mit Abdeckkappen / mit TopSide
Systemhöhe:
218 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zargenhöhe:
94 mm
Frontanbindung:
mit / zum Einschlagen
für Rückwandmaterial:
Holz / Aluminium / Stahl
Industrieverpackung:
Nein
Korpusseitenstärke:
16 mm
Rückwandteile:
mit Rückwandhalter
Technik:
Dämpfungssystem Silent System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,18*
€ 95,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 79,01*
€ 94,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 76,15*
€ 90,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,56*
€ 87,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,58*
€ 74,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.