Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set DesignSide klar, 94/218 NL 350mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 19mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set DesignSide klar, 94/218 NL 350mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 19mm
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set DesignSide klar, 94/218 NL 350mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 19mm
Artikel-Nr.:
     4708-5392963
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     BA-5392963
EAN/GTIN:
     7630153445835
Suchbegriffe:
Seitenteile für Schubladen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set DesignSide klar, 94/218 NL 350mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 19mm

Eigenfertigung mit Holzrückwänden für individuelle Breiten Set bestehend aus: 1 Paar Zargen L/R mit Abdeckkappen 2 Stück Frontanbindungen zum Einschlagen 1 Paar Holzrückwandhalter L/R 2 Stück DesignSide L/R 2 Stück DesignSide Adapter L/R 1 Paar Führung Actro Silent System L 40 kg L/R
Weitere Informationen:
Auszug:
Unterflurführung / Vollauszug
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkasten,Schubkästen / Innenschubkasten
Belastbarkeit:
40 kg
Grundfarbe:
Weiss,Weiss
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Farbe:
Weiss
Ausführung:
links / rechts
Nennlänge:
350 mm
Packung:
1 Set
Montage:
Korpusseite
Produktart:
Schubkasten zerlegt
Material:
Stahl / Kunststoff
Produktlinie:
ArciTech,ArciTech
Rückwand:
ohne
Seitenelemente:
mit Abdeckkappen / mit DesignSide
Systemhöhe:
218 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zargenhöhe:
94 mm
Frontanbindung:
mit / zum Einschlagen
für Rückwandmaterial:
Holz / Aluminium / Stahl
Industrieverpackung:
Nein
Korpusseitenstärke:
19 mm
Rückwandteile:
mit Rückwandhalter
Technik:
Dämpfungssystem Silent System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,56*
€ 106,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 89,12*
€ 106,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,67*
€ 99,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,23*
€ 95,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,56*
€ 82,78
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.