Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 550mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 70kg, KS 16mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 550mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 70kg, KS 16mm
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 550mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 70kg, KS 16mm
Artikel-Nr.:
     4708-5392917
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     BA-5392917
EAN/GTIN:
     7630153445552
Suchbegriffe:
Seitenteile für Schubladen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 550mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 70kg, KS 16mm

Eigenfertigung mit Holzrückwänden für individuelle Breiten Set bestehend aus: 1 Paar Zargen L/R mit Abdeckkappen 2 Stück Frontanbindungen zum Einschlagen 1 Paar Holzrückwandhalter L/R 2 Stück TopSide 1 Paar Führung Actro Silent System XL 70 kg L/R
Weitere Informationen:
Auszug:
Unterflurführung / Vollauszug
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkasten,Schubkästen / Innenschubkasten
Belastbarkeit:
70 kg
Grundfarbe:
Weiss,Weiss
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Farbe:
Weiss
Ausführung:
links / rechts
Nennlänge:
550 mm
Packung:
1 Set
Montage:
Korpusseite
Produktart:
Schubkasten zerlegt
Material:
Stahl / Kunststoff
Produktlinie:
ArciTech,ArciTech
Rückwand:
ohne
Seitenelemente:
mit Abdeckkappen / mit TopSide
Systemhöhe:
218 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zargenhöhe:
94 mm
Frontanbindung:
mit / zum Einschlagen
für Rückwandmaterial:
Holz / Aluminium / Stahl
Industrieverpackung:
Nein
Korpusseitenstärke:
16 mm
Rückwandteile:
mit Rückwandhalter
Technik:
Dämpfungssystem Silent System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 79,07*
€ 94,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 77,54*
€ 92,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,08*
€ 89,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,08*
€ 85,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,69*
€ 73,41
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.