Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 550mm, anthrazit, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 19mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 550mm, anthrazit, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 19mm
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 550mm, anthrazit, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 19mm
Artikel-Nr.:
     4708-5392887
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     BA-5392887
EAN/GTIN:
     7630153445422
Suchbegriffe:
Seitenteile für Schubladen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set TopSide 94/218 NL 550mm, anthrazit, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 19mm

Eigenfertigung mit Holzrückwänden für individuelle Breiten Set bestehend aus: 1 Paar Zargen L/R mit Abdeckkappen 2 Stück Frontanbindungen zum Einschlagen 1 Paar Holzrückwandhalter L/R 2 Stück TopSide 1 Paar Führung Actro Silent System L 40 kg L/R
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkasten,Schubkästen / Innenschubkasten
Ausführung:
links / rechts
Auszug:
Unterflurführung / Vollauszug
Belastbarkeit:
40 kg
Farbe:
Anthrazit
Frontanbindung:
mit / zum Einschlagen
für Rückwandmaterial:
Holz / Aluminium / Stahl
Grundfarbe:
Schwarz,Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Korpusseitenstärke:
19 mm
Material:
Stahl / Kunststoff
Nennlänge:
550 mm
Montage:
Korpusseite
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Set
Produktlinie:
ArciTech,ArciTech
Rückwand:
ohne
Rückwandteile:
mit Rückwandhalter
Seitenelemente:
mit Abdeckkappen / mit TopSide
Systemhöhe:
218 mm
Technik:
Dämpfungssystem Silent System
Zargenhöhe:
94 mm
Produktart:
Schubkasten zerlegt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,31*
€ 93,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 77,15*
€ 91,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,79*
€ 87,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,15*
€ 85,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 59,78*
€ 71,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.