Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 500/100mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 500/100mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 40cm
Lüftungsgitter 500/100mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 40cm
Lüftungsgitter 500/100mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 40cm
Artikel-Nr.:
     4708-5369305
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1553501016
EAN/GTIN:
     7610868006675
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 500/100mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 40cm

Weitere Informationen:
B/H:
500 / 100 mm
Breite:
500 mm
Form:
eckig
Höhe:
100 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Packung:
1 Stück
Montage:
einseitig / beidseitig
Produktart:
Lüftungsgitter
Material:
Stahl
Schrauben:
3.5 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Reinweiss RAL 9010
Querschnitt:
40.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.