Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 100/2000mm Alu bronze elox.F4 Loch.=14/15,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 100/2000mm Alu bronze elox.F4 Loch.=14/15,5mm
Lüftungsgitter 100/2000mm Alu bronze elox.F4 Loch.=14/15,5mm
Artikel-Nr.:
     4708-5367934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30.42.224.0
EAN/GTIN:
     9004715091088
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 100/2000mm Alu bronze elox.F4 Loch.=14/15,5mm

Ovallochung 14/15,5 mm
Weitere Informationen:
B/H:
2'000 / 100 mm
Breite:
2'000 mm
Form:
eckig
Höhe:
100 mm
Farbe:
Bronze
Lochung:
14 / 15.5 mm
Packung:
1 Stück
Montage:
zum Einlegen
Produktart:
Lüftungsgitter
Material:
Aluminium
Material/Oberfläche:
Aluminium Bronze eloxiert
Querschnitt:
781.2
Veredelung:
eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.