Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzklappe FSK ø=125mm St.verz. Auslösetemp.72°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschutzklappe FSK ø=125mm St.verz. Auslösetemp.72°C
Feuerschutzklappe FSK ø=125mm St.verz. Auslösetemp.72°C
Feuerschutzklappe FSK ø=125mm St.verz. Auslösetemp.72°C
Artikel-Nr.:
     4708-5361522
Hersteller:
     HASTRAG
Herst.-Nr.:
     134FSK125
EAN/GTIN:
     7630945466963
Suchbegriffe:
Feuerschutzklappen
Feuerschutzklappe FSK ø=125mm St.verz. Auslösetemp.72°C

VKF-Nr. 24743 Auslösetemperatur 72° C, Prüfdruck 200 Pa
Weitere Informationen:
Mass A:
124 mm
Mass B:
72.5 mm
Mass C:
93 mm
Packung:
1 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
für Rohr-ø:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.