Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterkombination mit 20 Liter Hauptbehälter für niedrigeres Abfallsystem mit Korpusbreite 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälterkombination mit 20 Liter Hauptbehälter für niedrigeres Abfallsystem mit Korpusbreite 550mm
Behälterkombination mit 20 Liter Hauptbehälter für niedrigeres Abfallsystem mit Korpusbreite 550mm
Artikel-Nr.:
     4708-5344742
Hersteller:
     Müllex
Herst.-Nr.:
     80.51.305
EAN/GTIN:
     7610316822901
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Behälterkombination mit 20 Liter Hauptbehälter für niedrigeres Abfallsystem mit Korpusbreite 550mm

Behälterkombination für Abfallsystem mit Korpusbreite 550 mm
Weitere Informationen:
B/H/T:
483/348/368 mm
Breite:
483 mm
Einbautiefe:
366 - 494 mm
Höhe:
348 mm
Korpusbreite:
550 mm
Farbe:
Anthrazit / Elfenbeinweiss
Nennlänge:
400 / 420 / 450 / 470 / 500 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Ersatzteil / Behälter
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
X-LINE
Tiefe:
368 mm
Schubkastensystem:
TANDEMBOX / LEGRABOX / Nova Pro Classic / Nova Pro Deluxe / Nova Scala / Vionaro / ArciTech / AvanTech YOU
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Anthrazit/Elfenbeinweiss
Modellbezeichnung:
X55 M17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.