Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg MÜLLEX D3 MÜLLEX 12977


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennsteg MÜLLEX D3 MÜLLEX 12977
Trennsteg MÜLLEX D3 MÜLLEX 12977
Trennsteg MÜLLEX D3 MÜLLEX 12977
Trennsteg MÜLLEX D3 MÜLLEX 12977
Artikel-Nr.:
     4708-5344222
Hersteller:
     Müllex
Herst.-Nr.:
     12977
EAN/GTIN:
     7610316823755
Suchbegriffe:
Trennsteg
trennsteg
Trennsteg MÜLLEX D3 MÜLLEX 12977

Der Trennsteg ist speziell für Drehtürsysteme ausgelegt und unterteilt den Hauptbehälter so, dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können. Damit verhindert der Trennsteg, dass Müll in die Spalte zwischen den zwei Müllsäcken fällt oder Müllsäcke abrutschen.
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Farbe:
Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Höhe:
54 mm
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Seitenstärke:
16 / 19 mm
Tiefe:
29 mm
Typ:
D3
Produktart:
Steg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.