Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchauszug 1-armig, Alu L 320mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchauszug 1-armig, Alu L 320mm, schwarz
Handtuchauszug 1-armig, Alu L 320mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5328245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53.00110.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter
Handtuchauszug 1-armig, Alu L 320mm, schwarz

besonders stabile Bauart mit hervorragenden Laufeigenschaften, Arme aus Aluminium-Rohren mit integrierten Antirutsch-Profilen, besonders leichtgängige Führungsrollen mit Ein- und Auslaufsicherung, für Deckenmontage , Armlänge 260 mm für Seitenmontage bitte 53.282.40 bestellen
Weitere Informationen:
Arme:
1
B/H/T:
mm
Breite:
85 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz eloxiert
Grundfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
min. Einbautiefe:
320 mm
Oberfläche:
eloxiert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handtuchauszug
Korb B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.