Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchauszug 3-armig, Alu L 495 mm, edelstahlfinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 495 mm, edelstahlfinish
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 495 mm, edelstahlfinish
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 495 mm, edelstahlfinish
Artikel-Nr.:
     4708-5328233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53.00030.03
EAN/GTIN:
     7630945413646
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 3 armig
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 495 mm, edelstahlfinish

besonders stabile Bauart mit hervorragenden Laufeigenschaften, Arme aus Aluminium-Rohren mit integrierten Antirutsch-Profilen, besonders leichtgängige Führungsrollen mit Ein- und Auslaufsicherung, für Deckenmontage , Armlänge 440 mm für Seitenmontage bitte 53.282.40 bestellen
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Breite:
130 mm
Grundfarbe:
Grau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handtuchauszug
Material:
Aluminium
Oberfläche:
edelstahlfinish
Arme:
3
Farbe/Oberfläche:
edelstahlfinish
min. Einbautiefe:
495 mm
Korb B/H/T:
mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.