Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchauszug 3-armig, Alu L 320 mm, natureloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 320 mm, natureloxiert
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 320 mm, natureloxiert
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 320 mm, natureloxiert
Artikel-Nr.:
     4708-5328217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53.00130.01
EAN/GTIN:
     7630945413561
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 3 armig
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 320 mm, natureloxiert

besonders stabile Bauart mit hervorragenden Laufeigenschaften, Arme aus Aluminium-Rohren mit integrierten Antirutsch-Profilen, besonders leichtgängige Führungsrollen mit Ein- und Auslaufsicherung, für Deckenmontage , Armlänge 260 mm für Seitenmontage bitte 53.282.40 bestellen
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Breite:
130 mm
Grundfarbe:
Grau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handtuchauszug
Material:
Aluminium
Oberfläche:
farblos eloxiert
Arme:
3
Farbe/Oberfläche:
farblos eloxiert
min. Einbautiefe:
320 mm
Korb B/H/T:
mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.