Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARENA Tablardrehboden Revo für Korpusmass 900x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARENA Tablardrehboden Revo für Korpusmass 900x900mm
ARENA Tablardrehboden Revo für Korpusmass 900x900mm
ARENA Tablardrehboden Revo für Korpusmass 900x900mm
Artikel-Nr.:
     4708-5318459
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     300.0417.05
EAN/GTIN:
     4027655370445
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
ARENA Tablardrehboden Revo für Korpusmass 900x900mm

- mit rutschfestem Holzboden grau, Reling Stahldraht silberfarbig - mit rutschfestem Holzboden weiss, Reling Stahldraht verchromt - mit rutschfestem Holzboden anthrazit, Reling Stahldraht anthrazit
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Weiss
Korpusbreite:
900 mm
Farbe:
Weiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Eckdrehbeschlag / Drehtablar
Material:
Holz / Stahldraht
Produktlinie:
Revo 90°
Tablar-ø:
810 mm
Oberfläche:
verchromt
Designlinie:
Arena Classic / 3/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.