Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARENA Tablardrehboden Revo für Korpusmass 800x800mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARENA Tablardrehboden Revo für Korpusmass 800x800mm grau
ARENA Tablardrehboden Revo für Korpusmass 800x800mm grau
ARENA Tablardrehboden Revo für Korpusmass 800x800mm grau
Artikel-Nr.:
     4708-5318456
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     300.0418.02
EAN/GTIN:
     4027655495353
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
ARENA Tablardrehboden Revo für Korpusmass 800x800mm grau

- mit rutschfestem Holzboden grau, Reling Stahldraht silberfarbig - mit rutschfestem Holzboden weiss, Reling Stahldraht verchromt - mit rutschfestem Holzboden anthrazit, Reling Stahldraht anthrazit
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Grau
Korpusbreite:
800 mm
Farbe:
Grau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Eckdrehbeschlag / Drehtablar
Material:
Holz / Stahldraht
Produktlinie:
Revo 90°
Tablar-ø:
710 mm
Oberfläche:
verchromt
Designlinie:
Arena Classic / 3/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.