Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0200S CS-M, für Schubkastenrahmen Breite 200mm, carbonschwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0200S CS-M, für Schubkastenrahmen Breite 200mm, carbonschwarz
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0200S CS-M, für Schubkastenrahmen Breite 200mm, carbonschwarz
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0200S CS-M, für Schubkastenrahmen Breite 200mm, carbonschwarz
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0200S CS-M, für Schubkastenrahmen Breite 200mm, carbonschwarz
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0200S CS-M, für Schubkastenrahmen Breite 200mm, carbonschwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5317257
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08056518
EAN/GTIN:
     9009494734300
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0200S CS-M, für Schubkastenrahmen Breite 200mm, carbonschwarz

- praktisch für die Anwendung in der Küche - elegantes schlankes Design - passend für LEGRABOX/MERIVOBOX-Frontauszug Höhe C und F - beliebig positionierbar und sicherer Halt - Einbauhöhe 140 mm (Schubkastenrahmen mit Flaschenset)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Flaschen
Breite:
200 mm
Grundfarbe:
Schwarz
Farbe:
Carbonschwarz
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Flaschenunterteilung
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
AMBIA-LINE
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schubkastensystem:
LEGRABOX pure / LEGRABOX free / MERIVOBOX
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 25,89*
Lager 4708
13
pro Satz
€ 9,50*
ab € 20,15*
€ 28,63*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,63*
€ 34,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,26*
€ 33,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,28*
€ 31,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,50*
€ 30,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,66*
€ 29,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,15*
€ 23,98
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.