Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbügel 26 mm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbügel 26 mm anthrazit
Befestigungsbügel 26 mm anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5315094
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     100.0142.43
EAN/GTIN:
     7630015330767
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
befestigungsbügel
Befestigungsbügel 26 mm anthrazit

zur zusätzlichen Stabilisierung der Front (Bügel wird über den Rohrrahmen gestülpt und an der Front befestigt)
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Grundfarbe:
Grau
Korpusbreite:
150 - 400 mm
Farbe:
Anthrazit
Packung:
1 Stück
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,09*
Lager 4708
23
€ 9,50*
ab € 5,23*
€ 7,45*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
100.0592.43
ab € 124,29*
Sonstiges
Peka
100.0594.43
ab € 134,73*
Sonstiges
Peka
100.0596.43
ab € 146,61*
Sonstiges
Peka
100.0590.43
ab € 121,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.