| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103370387 Herst.-Nr.: 100.0142.43 EAN/GTIN: 7630015330767 |
| |
|
| | |
| PEKA Frontstabilisationsbügel Hochschrank Standard anthrazitBügel über den Rohrrahmen stülpen und an die Front schrauben. - Für eine stabilere Verbindung zwischen Front und Rohrrahmen
- Optional
Lieferumfang:1 Frontstabilisationsbügel Weitere Informationen: | | Type: | Hochschrank Standard | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Material: | Stahl | Marke: | Peka | Farbe: | anthrazit | Montageart: | ClickFixx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,49* | € 5,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 5,23* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|