Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsrohr zu LeMans II Highboard, Min. Lichte Höhe: 1265 mm, Inklusive Befestigungswinkel, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achsrohr zu LeMans II Highboard, Min. Lichte Höhe: 1265 mm, Inklusive Befestigungswinkel, anthrazit
Achsrohr zu LeMans II Highboard, Min. Lichte Höhe: 1265 mm, Inklusive Befestigungswinkel, anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5312069
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     300.0912.43
EAN/GTIN:
     4027655558416
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
Sideboard
Site-Board
sideboard
Achsrohr zu LeMans II Highboard, Min. Lichte Höhe: 1265 mm, Inklusive Befestigungswinkel, anthrazit

inkl. Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Grau
Farbe:
Anthrazit
Packung:
1 Stück
Produktart:
Achsrohr
Material:
Stahl
Produktlinie:
LeMans II
lichte Höhe:
1'250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.