Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatten-Set Silikon 500 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1100.57


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Antirutschmatten-Set Silikon 500 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1100.57
Antirutschmatten-Set Silikon 500 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1100.57
Antirutschmatten-Set Silikon 500 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1100.57
Antirutschmatten-Set Silikon 500 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1100.57
Artikel-Nr.:
     4708-5311481
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     300.1100.57
EAN/GTIN:
     7630015349745
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatten-Set Silikon 500 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1100.57

zu Einhängetablar-Set Libell, Fioro und Liro für Magic Corner Comfort Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladeguts auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen Set bestehend aus: 4 Anti-Rutschmatten
Weitere Informationen:
Breite:
240 / 300 mm
Frontbreiten:
500 mm
Höhe:
1 mm
Farbe:
Perlweiss
Packung:
1 Set
Produktart:
Antirutschmatte
Material:
Silikon
Produktlinie:
Magic Corner Comfort
Tiefe:
440 - 450 mm
Designlinie:
Libell / Fioro / Liro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,17*
€ 34,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,84*
€ 34,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,34*
€ 32,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,54*
€ 31,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,27*
€ 30,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,15*
€ 25,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.