Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel- und Besenhalter Farbe: weiss PEKA 200.2274.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrschaufel- und Besenhalter Farbe: weiss PEKA 200.2274.01
Kehrschaufel- und Besenhalter Farbe: weiss PEKA 200.2274.01
Kehrschaufel- und Besenhalter Farbe: weiss PEKA 200.2274.01
Kehrschaufel- und Besenhalter Farbe: weiss PEKA 200.2274.01
Artikel-Nr.:
     4708-5301965
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     200.2274.01
EAN/GTIN:
     7630015343606
Suchbegriffe:
Besenhalter
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Kehrschaufel- und Besenhalter Farbe: weiss PEKA 200.2274.01

Halterung für Reinigungsutensilien im Hauswirtschaftsschrank, rechts oder links an der Seitenwand montierbar, jederzeit nachrüstbar Set bestehend aus: 1 Kehrschaufel- und Besenhalter 2 Schrauben Lieferung ohne Kehrschaufel und Besen
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Material:
Stahl
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.