Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste 460/35 mm, 6 Haken Stahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenleiste 460/35 mm, 6 Haken Stahl schwarz matt
Hakenleiste 460/35 mm, 6 Haken Stahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     4708-5265010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51270460S
EAN/GTIN:
     7630153400896
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Hakenleiste 460/35 mm, 6 Haken Stahl schwarz matt

mit Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Garderoben
Ausführung:
6_haken
Ausladung:
35 mm
B/H/T Einlass:
mm
Breite:
460 mm
Farbe:
Schwarz
Höhe:
25 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz matt
Material:
Stahl
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Hakenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.