Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhakenleisten L 300mm PHOS Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhakenleisten L 300mm PHOS Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhakenleisten L 300mm PHOS Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-5260114
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     HLX3
EAN/GTIN:
     4250519706351
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenhakenleisten L 300mm PHOS Edelstahl matt gebürstet

mit Stockschrauben M6/10 mm und Dübel
Weitere Informationen:
Ausladung:
64 mm
Breite:
300 mm
Haken:
3
Höhe:
80 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Garderobe
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Farbe/Oberfläche:
matt gebürstet
Veredelung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.