Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Edelstahl matt Breite=425mm Höhe=200mm ø=8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel Edelstahl matt Breite=425mm Höhe=200mm ø=8mm
Kleiderbügel Edelstahl matt Breite=425mm Höhe=200mm ø=8mm
Artikel-Nr.:
     4708-5259525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75.9006.17
EAN/GTIN:
     9009150249957
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Kleiderbügel Edelstahl matt Breite=425mm Höhe=200mm ø=8mm

Weitere Informationen:
Breite:
425 mm
Höhe:
200 mm
Öffnung:
32 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kleiderbügel
Material:
Edelstahl
Farbe/Oberfläche:
matt
ø:
8 mm
Veredelung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.