Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapphaken 200/55mm Edelstahl matt handgeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphaken 200/55mm Edelstahl matt handgeschliffen
Klapphaken 200/55mm Edelstahl matt handgeschliffen
Klapphaken 200/55mm Edelstahl matt handgeschliffen
Artikel-Nr.:
     4708-5258501
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     KH
EAN/GTIN:
     4250519700335
Suchbegriffe:
Klapphaken
phos klapphaken
klapphaken
Klapphaken 200/55mm Edelstahl matt handgeschliffen

inklusive ovaler Rosette, Höhe 100 mm nutzbar als Mantel- und Kleiderbügelhaken Hakenelement gelasert Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen Materialstärke 4mm Montage durch Edelstahl Senkkopfschrauben, inklusive
Weitere Informationen:
Ausladung:
198 mm
Anwendungsbereich:
Garderoben
Breite:
66 mm
Höhe:
56 mm
Farbe:
Seidenmatt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
B/H/T Einlass:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl Seidenmatt geschliffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.