Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter rund, schwarz, D= 70mm, H= 3mm, Bogen à 2 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Filzgleiter rund, schwarz, D= 70mm, H= 3mm, Bogen à 2 St.
Filzgleiter rund, schwarz, D= 70mm, H= 3mm, Bogen à 2 St.
Filzgleiter rund, schwarz, D= 70mm, H= 3mm, Bogen à 2 St.
Artikel-Nr.:
     4708-5186469
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     KC6703
EAN/GTIN:
     5901565637036
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rund, schwarz, D= 70mm, H= 3mm, Bogen à 2 St.

Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
2 Stück
Montage:
zum Kleben
Produktart:
Gleiter
Material:
Filz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
ø:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,50*
€ 5,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,87*
€ 4,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,75*
€ 4,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,57*
€ 4,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,27*
€ 3,89
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,57*
€ 3,06
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.