Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter rund, schwarz, D= 40mm, H= 3mm, Bogen à 6 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Filzgleiter rund, schwarz, D= 40mm, H= 3mm, Bogen à 6 St.
Filzgleiter rund, schwarz, D= 40mm, H= 3mm, Bogen à 6 St.
Filzgleiter rund, schwarz, D= 40mm, H= 3mm, Bogen à 6 St.
Artikel-Nr.:
     4708-5186468
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     KC6403
EAN/GTIN:
     5901565634035
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rund, schwarz, D= 40mm, H= 3mm, Bogen à 6 St.

Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
6 Stück
Montage:
zum Kleben
Produktart:
Gleiter
Material:
Filz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
ø:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,49*
€ 5,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,86*
€ 4,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,76*
€ 4,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,58*
€ 4,26
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,30*
€ 3,93
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,62*
€ 3,12
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.