Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter rund, schwarz, D= 28mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Filzgleiter rund, schwarz, D= 28mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.
Filzgleiter rund, schwarz, D= 28mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.
Filzgleiter rund, schwarz, D= 28mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.
Artikel-Nr.:
     4708-5186465
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     KC6283
EAN/GTIN:
     5901565632833
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rund, schwarz, D= 28mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.

Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
15 Stück
Montage:
zum Kleben
Produktart:
Gleiter
Material:
Filz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
ø:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,51*
€ 5,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,88*
€ 4,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,78*
€ 4,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,60*
€ 4,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,32*
€ 3,95
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,63*
€ 3,13
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.