Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter rund, schwarz, D= 25mm, H= 3mm, Bogen à 18 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Filzgleiter rund, schwarz, D= 25mm, H= 3mm, Bogen à 18 St.
Filzgleiter rund, schwarz, D= 25mm, H= 3mm, Bogen à 18 St.
Filzgleiter rund, schwarz, D= 25mm, H= 3mm, Bogen à 18 St.
Artikel-Nr.:
     4708-5186464
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     KC6253
EAN/GTIN:
     5901565632536
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rund, schwarz, D= 25mm, H= 3mm, Bogen à 18 St.

Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
18 Stück
Montage:
zum Kleben
Produktart:
Gleiter
Material:
Filz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
ø:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,47*
€ 5,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,85*
€ 4,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,74*
€ 4,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,56*
€ 4,24
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,29*
€ 3,92
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,62*
€ 3,12
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.